曜日別特売
- 元気じゃない日の、フライパン 軽量タイプ IH対応 藤田金属 28847378

元気じゃない日の、フライパン 軽量タイプ IH対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28847378品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

おしゃれな鉄フライパンで鉄摂取。
持ちやすい!六角グリップを開発!
材質はブナ、ウォルナットの2種類からお選びいただけます。
あえて無垢素材を採用しており、使い込むほどにあなたの手になじみ、味わいを増していきます。
すぐに使え、お手入れも簡単です。
買ったその日からすぐに鉄フライパンが使えるように、職人の手で1つ1つ手作業で行うシーズニング(焼き入れ、油ならし)を、製造工程に組み込みました。
商品には、お手入れマニュアルも同封しています。
鉄フライパンは正しく使用・きちんとお手入れをすれば、とても長く愛用いただけます。
※藤田金属のオリジナル技術ハードテンパー加工を使用。
ハードテンパー加工は鉄本来の難点(コゲる、サビる)を改善した加工方法です。
いつもの調理で日常的に鉄分補給。
私たちは昔から鉄の調理器で日常的に鉄分を補ってきたと言われています。
現代の技術により使いやすくなった鉄フライパンで、あらゆる料理で鉄分を補給してもらうことを望んでいます。

適合対応熱源:IH・ガス火材質質量(g)1030サイズ(cm)26深さ(mm)50表面処理ハードテンパー加工ハンドル木製(ブナ)全長(cm)45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする