木柄 シリコーンヘラ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28847694 品番#1616
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。
無毒・無害。
無臭のヘラで安心してお使いいただけます。
洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。

材質ヘラ/シリコーンゴム、柄/天然木 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×10×272 ヘラサイズ(mm)52×10×82 耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/250、耐冷/-50
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする