#1754 マイドレッジ タイガークラウン 28847728

#1754 マイドレッジ タイガークラウン 28847728
#1754 マイドレッジ タイガークラウン 28847728
#1754 マイドレッジ タイガークラウン 28847728

マイドレッジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28847728品番#1754
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ボールからケーキの生地を移すときは角が丸い方を使います。
まっすぐな方で平らにならすのに使います。
裏ごしやクリームを塗るときにも使えます。

材質本体/ポリプロピレン高さ(mm)95質量(g)18寸法(幅W×奥行D)(mm)142×3耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納下さい。
※形状が薄いので使用時、手や指にキズをつけないよう注意して下さい。
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※たわしやみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28847728
2025-06-25
用途: パン生地の切り分け
自動車・二輪車・自転車関連業

包丁だとくっついて上手くカット出来ないので購入、やはり専用品だけあって使いやすい、値段も安いし助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする