タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ピザカッター
ピザカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847816
品番
#3445
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピザやパイなどを切り分けるのに便利です。
ステンレス製の回転式でよく切れます。
くるくる回って、ピザが楽しく切り分けられます。
お菓子の生地にも使えます。
材質
カッター/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/天然木
質量(g)
75
寸法(Φmm)
カッター:72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×17×196
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。