調理用ヘラ 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×9×248 注文コード28847929 品番#20
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ヘラの部分が弾力性のあるゴム製なので生地をさっくり混ぜ合わせたり、ボールの中身をきれいに出し切るのに便利です。

材質ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス)、ハンドル/ABS樹脂 質量(g)35、46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×9×248 ヘラサイズ(mm)50×9×88 耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/80、耐冷/-30
注意
※耐熱素材ではありません。
※フライパン料理の炒めものには絶対使用しないで下さい。
※用途をまちがわないようにしましょう。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする