タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
フードヘラ食瓶用ヘラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848148
品番
#161
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
細身で軽く先が薄手になって良くしなるので、ビンの隅々までムダなく取れて経済的です。
一体成型だから汚れがつきにくく耐久性にも優れ、材料を塗ったり裏漉にも使える便利なヘラです。
材質
本体/ポリプロピレン
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×8×255
ヘラサイズ(mm)
34×2×87
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。