タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 計量ツール・はかり・温度計
タイガークラウンの 計量カップ・水ます
P.メジャーカップ300cc
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848200
品番
#212
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。
軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質
本体/メタクリル樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×125×94
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※高温の食用油や薬品を入れないでください。
※強い衝撃を与えると割れたり欠けたりします。
※直火や電熱調理器にかけたり火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつく可能性があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。