タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 保存容器・調味料入れ
タイガークラウンの シール容器・フードコンテナ
アイスバーグ 12P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848227
品番
#216
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スープやソースなどをフリージングしてストック!
ちょっと大きいアイスやシャーベットを作ったり、プチプリンやゼリー容器としても使えます。
材質
本体/ポリエチレン、受皿/ABS樹脂
寸法(mm)
カップ:52×47×37
容量(mL)
600、カップ:50
質量(g)
160
外寸(mm)
108×308×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×107×40
耐熱温度(℃)
受皿/80
耐冷温度(℃)
受皿/-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗ってください。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納ください。
※直接火にかけないで下さい。
※火のそばに置くと変化することがあります。
※たわし、またはみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。