シリコ-ンゴムヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28848428 品番 #3531
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

衛生的で弾力のある丈夫なゴムヘラ。
混ぜる、移す、均す、裏ごしに使えるゴムヘラです。
特殊金属が中に入っていて、丈夫な一体成型なので衛生的で、耐久性に優れています。
高温、低温調理OK。

材質本体/シリコーンゴム 芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)30×10×257 質量(g)64 ヘラサイズ(mm)30×10×80 耐久温度(℃)耐熱温204、耐冷温-20
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可。
※食品によっては色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28848419
2023-11-20
用途:
チョコレートのテンパリング
サービス業

金属棒が入っているし、硬めのシリコンなのでコシが強くて、テンパリングしやすいので、気に入っています。
先ぐ割れることもなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする