#453 ハチミツスプーン タイガークラウン 28848586

#453 ハチミツスプーン タイガークラウン 28848586
#453 ハチミツスプーン タイガークラウン 28848586
#453 ハチミツスプーン タイガークラウン 28848586

ハチミツスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28848586品番#453
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

蜂蜜を瓶から盛り合わせる時にタラタラと蜂蜜がたれず、きれいに使用できる便利なスプーンです。

材質スチロール樹脂長さ(mm)175質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×175耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、または変化することがあります。
※タワシ、またはみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする