タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 計量ツール・はかり・温度計
タイガークラウンの 計量スプーン
PC計量スプーン プリティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848620
品番
#479
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
小さくてかわいい計量スプーンセットです。
いろいろなお料理やお菓子作りにご使用いただけます。
材質
本体/AS樹脂、リング/ポリエチレン
サイズ
軽量スプーン:大さじ1/大さじ1/2/小さじ1/小さじ1/2
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×21×100
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
商品タイプ
セット品
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。