タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
調理用ヘラ 特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848954
品番
#585
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ヘラの部分が弾力のあるゴムなので生地をサックリ混ぜたり、ボールの中身をきれいにかき出せます。
材質
ヘラ/EVA樹脂(エバーフレックス、ハンドル/ポリプロピレン
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×10×170
ヘラサイズ(mm)
105×7.5×68
耐久温度(℃)
ヘラ:耐熱/70、耐冷/-70、ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。