タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
タイガークラウンの マッシャー
ワイン.C ポテトマッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849137
品番
#889
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポテトなどの食材やフルーツを均一につぶせます。
握りやすいハンドルと丈夫なステンレス製。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ナイロン
寸法(mm)
マッシャー部:83×80×110
全長(mm)
232
質量(g)
115
寸法(幅W×高さH)(mm)
83×232
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤でよく洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。