タイガークラウン
焼型アルセスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28849189
品番
#919
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タルトやパイを焼く型です。
底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
材質
本体/スチール
容量(mL)
800
質量(g)
255
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×24
寸法(Φ×mm)
227×26
品名・タイプ
タルト・パイ型
底径(Φmm)
187
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。