タイガークラウン
レモン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
91×62×27
123×85×34
91×62×27
容量(mL)
50
110
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849250
品番
#974
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
レモンの形を生かしてレモン汁や皮をたっぷり混ぜ込んだレモンケーキや卵で栄養満点小さなオムレツなどにもレモン型はおすすめです。
材質
本体/スチール
容量(mL)
50
質量(g)
27
外寸(mm)
91×62×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×54×26
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。