曜日別特売
#1000 手作り口金 タイガークラウン 28849286

#1000 手作り口金 タイガークラウン 28849286
#1000 手作り口金 タイガークラウン 28849286

手作り口金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28849286品番#1000
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

穴の太さが3mm以下の細いもので細かい部分の飾りや、細い文字を書くとき、小さな点を作るときにも失敗がありません。

材質本体/真鍮形状丸型/小サイズ質量(g)1寸法(幅W×高さH)(mm)18×34口径(Φmm)1.5
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする