タイガークラウン
手作り口金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28849304
品番
#1002
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
丸い穴が太いものはエクレアの生地などを絞り出すときに重宝します。
大きな点やボリュームのある太い線引のときにも便利です。
材質
本体/真鍮
形状
丸型/大
サイズ
小
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×30
口径(Φmm)
3.5
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。