曜日別特売
#1013 手作り口金 タイガークラウン 28849417

#1013 手作り口金 タイガークラウン 28849417
#1013 手作り口金 タイガークラウン 28849417

手作り口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28849417品番#1013
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

口金の山型の部分を中央になるように持ち、口金の先を押すような気持ちで早く震動させながら動かし、最後は力を抜いて離します。
震動させないとばらの葉になります。

材質本体/真鍮形状うずまき型/切目6切サイズ質量(g)1寸法(幅W×高さH)(mm)18×26口径(Φmm)4.6
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする