タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 計量ツール・はかり・温度計
タイガークラウンの 厨房用温度計
温度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849670
品番
#1052
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チョコレート作りなどに大活躍!
チョコレートを湯せんで溶かす時など、お菓子作りでは温度管理は欠かせません。
材質
本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×155
測定範囲(℃)
0〜100
ケース寸法(mm)
11×11×165
注意
※衝撃に弱いので、ていねいに取り扱ってください。
※油の温度を計る時は徐々に温め、又は徐々に冷ましてご使用ください。
※温度差が大きいと破損の恐れがあります。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
※温度を計る前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
※横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
※食品類の温度測定時、ガラス管が破損した場合は、その食品類は廃棄処分してください。