タイガークラウン
フラワーケーキ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28849916
品番
#1095
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
焼き上がりのフラワー模様が特徴的。
いろいろなデコレーションで型の模様を楽しみましょう。
材質
スチール
容量(mL)
800
質量(g)
167
寸法(幅W×高さH)(mm)
158×50
寸法(Φ×mm)
165×52
品名・タイプ
ケーキ型
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。