タイガークラウン
18-8オーバル 小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28850178
品番
#1147
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
小さい型でひとり分ずつ作れる。
フィナンシェなどの焼き菓子やテリーヌなどのお料理まで幅広くお使い頂けます。
18-8ステンレスなのでサビにくく、お手入れがとっても楽です。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
50
質量(g)
43
外寸(mm)
65×45×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×43×31
品名・タイプ
フィナンシェ型
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は、食器用洗剤でよく洗い乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。