タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
PC.ロングヘラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850485
品番
#1258
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ヘラの曲線がきれいにボールをこすって、簡単にムラなく混ぜ合わせられます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×9×248
ヘラサイズ(mm)
57×4×90
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。