#1598 焼きごて あしあと 大 タイガークラウン 28850975

#1598 焼きごて あしあと 大 タイガークラウン 28850975
#1598 焼きごて あしあと 大 タイガークラウン 28850975

焼きごて あしあと 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28850975品番#1598
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お菓子やパンのワンポイントに。
焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
直火で模様の部分だけよく焼いてお使い下さい。

材質本体/ステンレス鋼(18-8)長さ(mm)持ち棒:293(4×4角)寸法(mm)こて先:17×16×12質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×300×41
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする