タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
PHシリコーンヘラ 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851009
品番
#1614
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。
無毒・無害。
無臭のヘラで安心してお使いいただけます。
洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質
ハンドル/ABS樹脂、ヘラ/シリコーンゴム
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×10×244
ヘラサイズ(mm)
51×82×10
耐熱温度(℃)
柄:耐熱/80、耐冷/-30
耐久温度(℃)
ヘラ:耐熱/200、耐冷/-50
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。