曜日別特売
#1635 18-8セルクル型丸 タイガークラウン 28851045

18-8セルクル型丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード28851045品番#1635
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

セルクルは枠だけの型です。
天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。
中の詰め物は流れ出ないものが適しています。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-8)容量(mL)500質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)150×30寸法(Φ×mm)152×30品名・タイプセルクルリング
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は錆を防ぐ為に早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする