曜日別特売
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228

#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228
#1695 パンケーキリング 深型 タイガークラウン 28851228

パンケーキリング 深型

商品レビューを投稿する
寸法(mm)91×118×40
内容量1個注文コード28851228品番#1695
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

分厚いパンケーキが作れるリング!目玉焼きも作れます!きれいに丸く焼くことができます。
ステンレス製のため熱が通りやすく、くっつきにくいので取り出しやすい

材質ステンレス鋼(18-0)寸法(mm)91×118×40質量(g)61タイプ丸の形寸法(幅W×高さH)(mm)89×40品名・タイプパンケーキ型
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水・お湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする