曜日別特売
#1764 ラ・カナッペ タイガークラウン 28851517

#1764 ラ・カナッペ タイガークラウン 28851517
#1764 ラ・カナッペ タイガークラウン 28851517

ラ・カナッペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質メタクリル樹脂タイプ楕円型注文コード28851517品番#1764
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

グルメスタイルのオードブルが手早く簡単にプロのように作れます。
パーティなどのオードブルに最適です。
パンとハムやチーズを重ね、この星型で押すと、きれいにカナッペが作れます。
また、ピストンで圧縮しながらお好みの厚さにできます。

材質メタクリル樹脂質量(g)15タイプ楕円型外寸(mm)26×36×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×52耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする