タイガークラウン
スナックメーカー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28851578
品番
#1796
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手軽にあつあつのホットサンドが作れます!
トースターやフライパンではなかなかできない、こんがり香ばしい焼き上がり。
ガス・電熱用のコンロに適しています。
ホットケーキも作れます。
材質
本体/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
380
内寸(mm)
Φ105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×360×35
寸法(Φ×mm)
焼部:108×35
品名・タイプ
ホットケーキ型
耐熱温度(℃)
ハンドル/180
注意
※使用中の器具は本体が熱くなります。ハンドル以外は触れないでください。
※焼いている間は、鍋つかみまたは、キッチンタオルを使用してください。
※器具が冷えるまで、本体には触れないでください。
※五徳、コンロ以外には置かないでください。
※ハンドルを直接火にかけないでください。
※底面より火が大きくならないようにしてください。
※必ずストッパー金具をかけてご使用ください。その際、指等を挟まないようにしてください。