タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの しゃもじ
ゆ〜らゅらしゃもじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852357
品番
#2156
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置くだけで、ゆらゆら揺れてそのまま立つ!便利で衛生的です。
ご飯がつきにくい特殊なエンボス加工でお手入れが簡単。
材質
しゃもじ/ポリプロピレン、ハンドル/ナイロン、おもり/スチール
寸法(mm)
しゃもじ:75×10×96、柄:55×55×89
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×55×233
耐久温度(℃)
しゃもじ/耐熱120、ハンドル/耐熱200
注意
※ご使用前に食器用洗剤とスポンジでよく洗ってからご使用ください。
※ご飯をよそったり、混ぜたりする以外の用途で使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形・変質の恐れがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※加熱した鍋やフライパンで使用しないでください。また、炊飯ジャーに入れたまま放置しないでください。変形・変質の恐れがあります。