タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの お玉・レードル
トータルカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×308
外寸(mm)
101×90×305
注文コード
28852384
品番
#2162
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法・外寸
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱204℃。
金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。
材質
ポリエーテルイミド
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×308
外寸(mm)
101×90×305
耐久温度(℃)
耐熱204/耐冷-20
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。