トータルカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)22 寸法(mm)お玉部:72×57×16 寸法(幅W×高さH)(mm)76×260 外寸(mm)76×35×250 注文コード28852409 品番#2166
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は質量・寸法・外寸など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱204℃。
金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。

材質ポリエーテルイミド 寸法(mm)お玉部:72×57×16 質量(g)22 寸法(幅W×高さH)(mm)76×260 外寸(mm)76×35×250 耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする