タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ピザカッター
ブラウン ピザカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852576
品番
#2228
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
握りやすいグリップ。
オールプラスチック製なので分解して洗うことが出来ます。
材質
本体・ハンドル/ABS樹脂、カッター部/メタクリル樹脂
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×28×225
寸法(Φ×mm)
カッター部:90×4
耐久温度(℃)
本体・ハンドル/耐熱80/耐冷-20、カッター部/耐熱80/耐冷-20
注意
※ご使用前によく洗ってからお使いください。
※ご使用後は、よく洗ってから水気を充分に拭き取ってから収納してください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変形することがあります。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※落としたり 、ぶつける等の衝撃を与えると割れたり欠ける等の原因になります。
※幼児の手の届かない所に保管してください。