CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの その他テント
トレッカー ソロテントUV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852654
品番
UA-0040
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
快適装備をプラスした本格的な軽量ソロテント。
A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
ポールの色分けで迷わず設営できる。
収納に便利なバッグ付。
材質
フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
寸法(mm)
フライ:2100×1400×1100、インナー:2100×1000×1030
質量(g)
2160
アズワン品番
64-9354-09