タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 保存容器・調味料入れ
タイガークラウンの シール容器・フードコンテナ
クロウズランチ&保存容器 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852734
品番
#2287
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
冷蔵庫の保存容器として便利な密閉式になっています。
つまみを押せば密閉が外せます。
容器はそのままレンジで温められ、お惣菜の保存にもご活用ください。
用途
電子レンジ用&冷蔵庫用として便利な使いよい兼用器具です。
材質
本体/ポリプロピレン
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×235×47
耐久温度(℃)
耐熱/140、耐冷/-20
注意
※直接火にかけないで下さい。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うと傷がつくことがあります。
※洗った後は乾い布でよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。