CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントポール
アルミジョイントポール 4本つなぎ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
質量(g)
1100
注文コード
28852794
品番
UA-4511
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で軽量
2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ28×長さ2800
質量(g)
1100
板厚(mm)
1.4