曜日別特売
#2310 アルスターパウンド型 タイガークラウン 28852804

#2310 アルスターパウンド型 タイガークラウン 28852804
#2310 アルスターパウンド型 タイガークラウン 28852804

アルスターパウンド型

商品レビューを投稿する
外寸(mm)105×200×88
容量(mL)1400
内容量1個注文コード28852804品番#2310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。

材質スチール(アルミメッキ)容量(mL)1400質量(g)250外寸(mm)105×200×88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×187×86品名・タイプパウンド型底寸法(mm)80×180
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は錆を防ぐために早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする