CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントポール
アルミポール 4本つなぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28852819
品番
UA-4513
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ16×長さ1800
質量(g)
280
板厚(mm)
1.2