曜日別特売
#2331 ログハウス タイガークラウン 28852890

#2331 ログハウス タイガークラウン 28852890
#2331 ログハウス タイガークラウン 28852890
#2331 ログハウス タイガークラウン 28852890

ログハウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28852890品番#2331
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

楽しみながら作れるお菓子の家!
クッキー生地でパーツを作り、砂糖と卵白で作るグラスロワイヤルで接着。
お好きなデコレーションをしてお楽しみください。
レシピがついているので大変便利です。

仕様パーツ内訳壁2種類/屋根/煙突/木4/男子/女子材質スチール(アルミメッキ)容量(mL)170質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×266×7品名・タイプクッキー型
注意
※初めてご使用になる時は、中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、サビを防ぐため、早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする