曜日別特売
#2360 ケーキ焼型 タイガークラウン 28853048

#2360 ケーキ焼型 タイガークラウン 28853048
#2360 ケーキ焼型 タイガークラウン 28853048

ケーキ焼型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28853048品番#2360
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ドーナツ型でかわいいので、いろいろなデコレーションが楽しめます。
ミニサイズのかわいいケーキ型。
厚みのあるスチール製なのでケーキが均一に焼けます。
内側が楽に取り出せるので洗いやすく清潔です。

仕様ウェーブ数:12材質スチール(アルミメッキ)容量(mL)270質量(g)96寸法(Φmm)中筒:22寸法(Φ×mm)約112×48品名・タイプケーキ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする