曜日別特売
#5903 JB スリムパウンド型 230 タイガークラウン 28853249

JB スリムパウンド型 230

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28853249品番#5903
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パウンドケーキに代表される、バターケーキ・フルーツケーキ作りに最適です。
熱伝導率が良く、焼きムラが無くきれいに焼き上がります。
パン焼型としても使える基本的な型です。

材質スチール 補強材/ステンレス鋼(18-0)容量(mL)550表面処理表面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装、内面/スチール シリコーン樹脂焼付塗装・シリコーンクリヤー焼付塗装外寸(mm)55×240×65品名・タイプパウンド型耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※空焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側にバターか油を塗ってください。
※ジェットブラック製品は熱を吸収しやすいので、焼け過ぎた場合、オーブンの温度を少し低くしてください。
※塩気、酸気のある食物は使用しないでください。
※ご使用後は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等硬いものは、表面を傷つけますので使用しないでください。
※型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様にお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: パウンドケーキ作りに
クライムワークスサービス業

いい感じに焼けて満足しています。スリム型なので火も通りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする