#2683 18-8抜型 タイガークラウン 28853748

#2683 18-8抜型 タイガークラウン 28853748
#2683 18-8抜型 タイガークラウン 28853748

18-8抜型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28853748
品番
#2683
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

抜型を使ってワンランク上のお料理に。
ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、大変使いやすいです。
お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。

質量(g)
22
材質
ステンレス鋼(18-8)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×50
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする