#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247

#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247
#3941 ベジヌードル タイガークラウン 28854247

ベジヌードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28854247品番#3941
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

切れ味抜群!力がいらず薄く剥けます。
野菜麺のヘルシーベジパスタ。
ピーラーで野菜を削る、細切りにしてフェットチーネやスパゲッティ、カペッリーニなど色んな麺が出来ます。
野菜のピュレソースと和えればヘルシーメニューの出来上がり。

用途
野菜をフィットチーネに。
材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×180×10材質(刃)ステンレス焼入れ鋼
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする