タイガークラウン
タイガークラウンの 料理道具
タイガークラウンの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
タイガークラウンの 蒸し鍋
蒸し野菜・スチームトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854308
品番
#3947
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
野菜をゴロゴロのせるだけ。
旨味・健康 蒸し野菜!
野菜の旨味を逃さない「蒸し料理」。
コツは大きさ・厚さを出来るだけ揃えること。
塩・胡椒もおいしいけど和洋中のディップが食欲をそそります。
用途
蒸野菜作りに。
材質
66ナイロン
高さ(mm)
30〜48
質量(g)
230
寸法(Φmm)
皿部/最大238、最小140
耐久温度(℃)
耐熱180/耐冷-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※ガスレンジでご使用の際は、直径26cm以上、深さ9cm以上の鍋を使用し、鍋と製品の接触を避けてください。
※空炊きは絶対にしないでください。
※調理加熱後、スチームトレイを鍋から取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。