#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466

#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466
#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466
#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466
#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466
#3969 HD 月ココット タイガークラウン 28854466

HD 月ココット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28854466品番#3969
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

思いつくまま、野菜をホットディッシュにたくさん詰め込みオーブンで焼き上げるだけ。
ホットディッシュは料理一人前が収まる小振りな調理器具。
オーブンから出して熱々料理をソーサーにそのまま乗せて食卓へ。
月型の器で食卓がより華やかに。
スチールなので熱伝導率が非常によく焼きムラなく焼きあがります。

用途オーブン調理に。材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)容量(mL)220質量(g)84外寸(mm)110×130×34
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし十分に乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする