タイガークラウン
立ち立ちしゃもじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
しゃもじ部:80×19×108
注文コード
28854554
品番
#4421
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
立てれば汚れにくい。
小スぺースにも置けるから便利です。
ご飯がつきにくいエンボス加工で、お手入れ簡単。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
しゃもじ部:80×19×108
質量(g)
54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×34×245
耐熱温度(℃)
120
注意
※ご使用前に食器用洗剤とスポンジでよく洗ってからご使用ください。
※ご飯をよそったり、混ぜたりする以外の用途で使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形・変質の恐れがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※加熱した鍋やフライパンで使用しないでください。又、炊飯ジャーに入れたまま放置しないでください。変形・変質の恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。