立ち立ちしゃもじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)しゃもじ部:80×19×108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×34×245 注文コード28854570 品番#4422
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

立てれば汚れにくい。
小スぺースにも置けるから便利です。
ご飯がつきにくいエンボス加工で、お手入れ簡単。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)しゃもじ部:80×19×108 質量(g)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×34×245 耐熱温度(℃)120
注意
※ご使用前に食器用洗剤とスポンジでよく洗ってからご使用ください。
※ご飯をよそったり、混ぜたりする以外の用途で使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形・変質の恐れがあります。
※ご使用後は食器用洗剤で汚れを落とし、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※加熱した鍋やフライパンで使用しないでください。又、炊飯ジャーに入れたまま放置しないでください。変形・変質の恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする