#5100 Bkオーブン天板 250×290 タイガークラウン 28854859

Bkオーブン天板 250×290

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード28854859品番#5100
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。
オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。

材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)容量(mL)1600質量(g)700外寸(mm)280×320×25耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする