LH001B LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計 LINKSY 28855480 LH001B LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計 LINKSY 28855480

LINKSY(リンクシー) 取り付けやすく外れにくいクリップ式 累計歩数表示機能付き 歩数計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28855480 品番LH001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振り子式センサー。
99,999歩まで測定。
累計歩数表示。
クリップ式。

材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)25(電池含む) 検出方式振り子式センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6×2.3(クリップ部除く本体厚1.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする