デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28855559 品番BS-WDAF-T165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥458,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

屋内型縦型自立式デジタルサイネージ

用途宣伝・インフォメーション 質量(kg)79.5 タイプ屋内型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1025×2110×195 設置方法自立式 画面サイズ65インチ縦型 搭載OSWindows 11
関連資料:(0.23MB)(3.57MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,085 / 税込 ¥33,094
北海道地方数量1につき ¥29,425 / 税込 ¥32,368
沖縄地方数量1につき ¥45,155 / 税込 ¥49,671
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする