USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28855577 品番ORICO-UCP-5P-BK-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。
DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

ブラック 質量(g)135 電圧(V)DC12/24 電力(W)52 ケーブル長(m)1.8 寸法(cm)(カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする